text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Spiraalboor DIN 338 type VA nominale d. 7,5 mm HSS-Co5 stoomontl. 3-vlakkenschac


HSS-Co5. Met stoom getemperd. DIN 338. Type rvs. Punthoek 130graden. Profielgeslepen, kruisgeslepen. Rechtssnijdend. Voor het boren ook bij de hoogste temperatuurbelastingen. Met 3-vlakkenschacht - voorkomt het doordraaien in de boorhouder. Voor materialen met hoger legeringsgehalte en vastheid boven 800 N/mm²

Artikelnummer 1V379925
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 69
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 109
Diameter boor (mm) 45784
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 69
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co5. Met stoom getemperd. DIN 338. Type rvs. Punthoek 130graden. Profielgeslepen, kruisgeslepen. Rechtssnijdend. Voor het boren ook bij de hoogste temperatuurbelastingen. Met 3-vlakkenschacht - voorkomt het doordraaien in de boorhouder. Voor materialen met hoger legeringsgehalte en vastheid boven 800 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 1V379925
EAN 4015448582311
UBB 500751737866
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000862998
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.