text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Spiraalboor DIN 338 type RVS nominale-d. 5,3 mm HSS-Co5 cilindrische schacht kor


HSS-Co5. DIN 338. Type RVS. Punthoek 130 °. Profielgeslepen, kruisgeslepen vanaf Ø 2,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Voor het boren van roestvrij staal, gelegeerd en ongelegeerd staal en gietijzer met een vastheid van meer dan 800 N/mm² alsmede veredeld en inzetstaal

Artikelnummer 6N865134
Merken Tecwerk
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co5. DIN 338. Type RVS. Punthoek 130 °. Profielgeslepen, kruisgeslepen vanaf Ø 2,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Voor het boren van roestvrij staal, gelegeerd en ongelegeerd staal en gietijzer met een vastheid van meer dan 800 N/mm² alsmede veredeld en inzetstaal

Artikelnummers

Artikelnummer 6N865134
EAN 4015448998235
UBB 500751623835
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000860653
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.