text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 6,6 mm HSS fielgeslepen cilindrische s


Artikelnummer 4K360460
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 63
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 101
Diameter boor (mm) 45814
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 63
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 4K360460
EAN 4015448996781
UBB 500751610709
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000860466
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.