text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 5,6 mm HSS profielgeslepen cilindrische s


HSS. DIN 338. Type N. Punthoek 118°. Profielgeslepen. Kegelmantelgeslepen. TiN-gecoate uitvoering met kruisgeslepen vanaf Ø 3,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend · Voor alle normale boorwerkzaamheden van staal en gietijzer Industriekwaliteit

Artikelnummer 6I945844
Merken Tecwerk
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS. DIN 338. Type N. Punthoek 118°. Profielgeslepen. Kegelmantelgeslepen. TiN-gecoate uitvoering met kruisgeslepen vanaf Ø 3,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend · Voor alle normale boorwerkzaamheden van staal en gietijzer Industriekwaliteit

Artikelnummers

Artikelnummer 6I945844
EAN 4015448996668
UBB 500751609735
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000860456
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.