text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 0,7 mm HSS profielgeslepen cilindrische s


HSS. DIN 338. Type N. Punthoek 118°. Profielgeslepen. Kegelmantelgeslepen. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend · Voor alle normale boorwerkzaamheden van staal en gietijzer

Artikelnummer 8X704530
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 9
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 28
Diameter boor (mm) 0.7
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 9
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS. DIN 338. Type N. Punthoek 118°. Profielgeslepen. Kegelmantelgeslepen. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend · Voor alle normale boorwerkzaamheden van staal en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 8X704530
EAN 4015448996125
UBB 500751604868
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000860407
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.