text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
9S410113
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
TECWERK Spiraalboor DIN 1897 type UNI nominale-d. 8,5 mm HSS-Co TiN cilindrische schacht
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
9S410113
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
37
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
79
Diameter boor (mm)
45785
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
37
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9S410113
EAN
4015448580881
UBB
500751724997
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000862600