text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Spiraalboor DIN 1897 type N nominale-d. 3,3 mm HSS cilindrische schacht extra ko


HSS. DIN 1897. Type N. Punthoek 118°. Profielgeslepen kruisgeslepen vanaf Ø 3,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend · Boor met zeer stabiele korte constructie voor hoge belasting. Inzetbaar op automaten en handboormachines Industriekwaliteit

Artikelnummer 9U198918
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 18
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 49
Diameter boor (mm) 45719
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 18
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS. DIN 1897. Type N. Punthoek 118°. Profielgeslepen kruisgeslepen vanaf Ø 3,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend · Boor met zeer stabiele korte constructie voor hoge belasting. Inzetbaar op automaten en handboormachines Industriekwaliteit

Artikelnummers

Artikelnummer 9U198918
EAN 4015448995074
UBB 500751595389
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000860033
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.