text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

TECWERK Spiebaanfrees DIN 327 type N nominale-d. 20 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B snedeaant


Artikelnummer 3Y486375
Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 88
Schachtdiameter (mm) 20
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 36
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 88
Schachtdiameter (mm) 20
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 36
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 20
Merken Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y486375
EAN 4015448590873
UBB 500751806828
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 2000866220
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.