text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Snij-ijzer vorm B M20 x 1,5 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-fijnschroefdraad DIN 13 MF. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 7Y747072
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-fijnschroefdraad DIN 13 MF. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y747072
EAN 4015448597629
UBB 500751878025
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 2000867771
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.