text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Slijphulshouder D10xH20mm cilinder schacht-d. 6 mm


Van rubber. Cilindrische vorm. Gegleufd. Door de gleuven wordt het uitzetten van het slijplichaam tijdens het slijpen vereenvoudigd, daardoor wordt de slijphuls gespannen en de elasticiteit verhoogd. Slipvaste pasvorm van de slijphuls. De slijphulzen worden door een lichte draaiing naar rechts op- en afgetrokken

Artikelnummer 5P842158
Hoogte 20
Vorm Cilindrisch
Materiaal Rubber
Opnameschacht (mm) 6
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 20
Vorm Cilindrisch
Materiaal Rubber
Opnameschacht (mm) 6
Merken Tecwerk

Omschrijving

Van rubber. Cilindrische vorm. Gegleufd. Door de gleuven wordt het uitzetten van het slijplichaam tijdens het slijpen vereenvoudigd, daardoor wordt de slijphuls gespannen en de elasticiteit verhoogd. Slipvaste pasvorm van de slijphuls. De slijphulzen worden door een lichte draaiing naar rechts op- en afgetrokken

Artikelnummers

Artikelnummer 5P842158
EAN 4015448985594
UBB 500751513788
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 2000842609
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.