text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Schakelkastsleutel 9 functies geïntegreerde flesopener


Voor alle gebruikelijke afsluitsystemen bij gas, water en elektriciteit en voor technische installaties in gebouwen zoals airco's en ventilatie-installaties, afsluitventielen, netschakelborden, enz.. Met flesopener-functie Functies: 1. Binnenvierkant 5 mm 2. Binnenvierkant 6 mm 3. Binnenvierkant 8 mm 4. Binnendriehoek 9 mm 5. Dubbele baard: 3–5 mm 6./7. Omkeerbit: Voor kruis (PH 2)/sleuf 1 x 7 mm 8. Magnetische bitopname 6,3 mm (1/4”)

Artikelnummer 7P007349
Uitvoering Overig
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Merken Tecwerk

Omschrijving

Voor alle gebruikelijke afsluitsystemen bij gas, water en elektriciteit en voor technische installaties in gebouwen zoals airco's en ventilatie-installaties, afsluitventielen, netschakelborden, enz.. Met flesopener-functie Functies: 1. Binnenvierkant 5 mm 2. Binnenvierkant 6 mm 3. Binnenvierkant 8 mm 4. Binnendriehoek 9 mm 5. Dubbele baard: 3–5 mm 6./7. Omkeerbit: Voor kruis (PH 2)/sleuf 1 x 7 mm 8. Magnetische bitopname 6,3 mm (1/4”)

Artikelnummers

Artikelnummer 7P007349
EAN 4015448973287
UBB 500751412700
UNSPSC 56111706
Fabrikant artikelnummer 2000829772
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.