text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Schachtfrees nominale-d. 10 mm inzetlengte 35 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB snedeaant


VHM. Universele ultrafijne korrel. TiAlN-gecoat. Fabrieksnorm. Type N. Meersnijder. Extra lang. 3xD snedelengte. 45° beschermfase. Centrisch. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. Ongelijke stijging. Rechtssnijdend. Verjongde hals. Voor een trillingsarme bewerking, geschikt voor het schuren en glad maken. Door nieuw ontwikkelde geometrie en coating universeel bruikbaar voor het frezen van staal, gietstaal, grijs gietijzer, tempergietijzer, Cr-Ni-stalen, non-ferrometalen, aluminium met siliciumgehalte en abrasieve materialen

Artikelnummer 6F663339
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

VHM. Universele ultrafijne korrel. TiAlN-gecoat. Fabrieksnorm. Type N. Meersnijder. Extra lang. 3xD snedelengte. 45° beschermfase. Centrisch. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. Ongelijke stijging. Rechtssnijdend. Verjongde hals. Voor een trillingsarme bewerking, geschikt voor het schuren en glad maken. Door nieuw ontwikkelde geometrie en coating universeel bruikbaar voor het frezen van staal, gietstaal, grijs gietijzer, tempergietijzer, Cr-Ni-stalen, non-ferrometalen, aluminium met siliciumgehalte en abrasieve materialen

Artikelnummers

Artikelnummer 6F663339
EAN 4015448592853
UBB 500751824649
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 2000866566
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.