text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 4 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B snedeaantal


Artikelnummer 8F923248
Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 55
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 17
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 55
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 17
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 4
Merken Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 8F923248
EAN 4015448591788
UBB 500751815084
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 2000866348
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.