text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Schachtfrees DIN 6527 L nominale-d. 5 mm inzetlengte 19 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB


VHM. Universele ultrafijne korrel. TiAlN-gecoat. DIN 6527 L. Type N/HPC. Viersnijder. Lang. 45° beschermfase. Centrisch. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. Ongelijke stijging. Rechtssnijdend. Verjongde hals. Voor een trillingsarme bewerking, geschikt voor het schuren en glad maken. Door nieuw ontwikkelde geometrie en coating universeel bruikbaar voor het frezen van staal, gietstaal, grijs gietijzer, tempergietijzer, Cr-Ni-stalen, non-ferrometalen, aluminium met siliciumgehalte en abrasieve materialen

Artikelnummer 2O192254
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

VHM. Universele ultrafijne korrel. TiAlN-gecoat. DIN 6527 L. Type N/HPC. Viersnijder. Lang. 45° beschermfase. Centrisch. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. Ongelijke stijging. Rechtssnijdend. Verjongde hals. Voor een trillingsarme bewerking, geschikt voor het schuren en glad maken. Door nieuw ontwikkelde geometrie en coating universeel bruikbaar voor het frezen van staal, gietstaal, grijs gietijzer, tempergietijzer, Cr-Ni-stalen, non-ferrometalen, aluminium met siliciumgehalte en abrasieve materialen

Artikelnummers

Artikelnummer 2O192254
EAN 4015448592600
UBB 500751822411
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 2000866523
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.