text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk NC-aanzetboor nominale-d. 6 mm VHM TiAlN 90 graden


VHM. Met cilinderschacht conform DIN 6535-HA. Rechtssnijdend. Voor het nauwkeurig en snel aanzetten op NC-machines en boorwerken. Voor het in centreren en afkanten van draadgaten in één procesgang. Bijzonder geschikt voor staal met zeer sterke staalsoorten, gietstaal, grijs gietijzer, roestvrije stalen en non-ferrometalen

Artikelnummer 0X027859
Totale lengte (mm) 50
Nom. diameter (mm) 6
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 90
Snijrichting Rechts
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 50
Nom. diameter (mm) 6
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 90
Snijrichting Rechts
Merken Tecwerk

Omschrijving

VHM. Met cilinderschacht conform DIN 6535-HA. Rechtssnijdend. Voor het nauwkeurig en snel aanzetten op NC-machines en boorwerken. Voor het in centreren en afkanten van draadgaten in één procesgang. Bijzonder geschikt voor staal met zeer sterke staalsoorten, gietstaal, grijs gietijzer, roestvrije stalen en non-ferrometalen

Artikelnummers

Artikelnummer 0X027859
EAN 4015448638810
UBB 500751786293
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000865813
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.