text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk NC-aanzetboor nominale-d. 12 mm HSS-Co 90 graden


HSS-Co. Met cilinderschacht conform DIN 1835-A. Rechtssnijdend. Voor het nauwkeurig en snel aanzetten op NC-machines en boorwerken. Voor het in centreren en afkanten van draadgaten in één procesgang

Artikelnummer 4B695700
Totale lengte (mm) 102
Nom. diameter (mm) 12
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 90
Snijrichting Rechts
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 102
Nom. diameter (mm) 12
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 90
Snijrichting Rechts
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co. Met cilinderschacht conform DIN 1835-A. Rechtssnijdend. Voor het nauwkeurig en snel aanzetten op NC-machines en boorwerken. Voor het in centreren en afkanten van draadgaten in één procesgang

Artikelnummers

Artikelnummer 4B695700
EAN 4015448995647
UBB 500751600494
UNSPSC 23153301
Fabrikant artikelnummer 2000860112
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.