text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Metaalcirkelzaagblad tandvorm C zaagblad-d. 250 mm breedte 2,0 mm HSS-Co borings


HSS-Co. Stoomontlaten. Als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor RVS-materiaal en andere hoogvaste stalen. Met 32 mm borings-Ø met 2 meeneemgaten 11/63, 4 meeneemgaten 9/50 en 2 meeneemgaten 8/45 voor Berg & Schmid-, Mep-, Pedrazzoli-, Kasto-, Thomas-cirkelzaagmachines Tandvorm C: Gebogen tand met voor- en nasnijder

Artikelnummer 9O916116
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co. Stoomontlaten. Als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor RVS-materiaal en andere hoogvaste stalen. Met 32 mm borings-Ø met 2 meeneemgaten 11/63, 4 meeneemgaten 9/50 en 2 meeneemgaten 8/45 voor Berg & Schmid-, Mep-, Pedrazzoli-, Kasto-, Thomas-cirkelzaagmachines Tandvorm C: Gebogen tand met voor- en nasnijder

Artikelnummers

Artikelnummer 9O916116
EAN 4015448960799
UBB 500751304634
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 2000814231
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.