text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machinetap DIN 5156C RVS G 1/2 inchx14 HSS-Co gevaporiseerd ISO 228


HSS-Co. Vorm C. Type rvs. Genitreerd en gevaporiseerd. Blauring. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Whitworth-pijpschroefdraad G. Volgens DIN ISO 228. Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor moeilijk verspaanbare materialen, zoals roest-, zuur- en hittebestendige stalen van max. 1000 N/mm² vastheid

Artikelnummer 8W053581
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Gasdraad
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Gasdraad
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Aantal gangen per inch 14
Sleutelvierkant (mm) 12
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) 1/2 inch
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co. Vorm C. Type rvs. Genitreerd en gevaporiseerd. Blauring. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Whitworth-pijpschroefdraad G. Volgens DIN ISO 228. Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor moeilijk verspaanbare materialen, zoals roest-, zuur- en hittebestendige stalen van max. 1000 N/mm² vastheid

Artikelnummers

Artikelnummer 8W053581
EAN 4015448596868
UBB 500751868125
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867569
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.