text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machinetap DIN 5156B UNIVERSAL G 1/2 inchx14 HSS-Co vap. ISO 228


HSS-Co. Vorm B. Type UNIVERSEEL. Gevaporiseerd. Grünring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Whitworth-pijpschroefdraad G. Volgens DIN ISO 228. Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Artikelnummer 2W310616
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Gasdraad
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Gasdraad
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 14
Sleutelvierkant (mm) 12
Draadmaat (inch) 1/2 inch
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co. Vorm B. Type UNIVERSEEL. Gevaporiseerd. Grünring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Whitworth-pijpschroefdraad G. Volgens DIN ISO 228. Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Artikelnummers

Artikelnummer 2W310616
EAN 4015448819615
UBB 500751889824
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867944
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.