text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machinetap DIN 5156B G 1 inchx11 HSS-Co ISO 228


HSS-Co. Vorm B. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Whitworth-pijpschroefdraad G. Volgens DIN ISO 228. Voor doorlopende schroefdraad. In stalen tot een vastheid van ca. 1000 N/mm² en in smeedbaar gietijzer

Artikelnummer 4Y039590
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 25
Type schroefdraad Gasdraad
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 25
Type schroefdraad Gasdraad
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 11
Sleutelvierkant (mm) 20
Draadmaat (inch) 1 inch
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co. Vorm B. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Whitworth-pijpschroefdraad G. Volgens DIN ISO 228. Voor doorlopende schroefdraad. In stalen tot een vastheid van ca. 1000 N/mm² en in smeedbaar gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y039590
EAN 4015448819059
UBB 500751863662
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867505
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.