text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machinetap DIN 376C M20x2,5 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Vorm C. TiN-gecoat. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor stalen tot een vastheid van ca. 900 N/mm²

Artikelnummer 2N406096
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 45779
Draadmaat 20
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Sleutelvierkant (mm) 12
Linkse draad Nee
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co. Vorm C. TiN-gecoat. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor stalen tot een vastheid van ca. 900 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 2N406096
EAN 4015448640677
UBB 500751851113
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867321
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.