text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machinetap DIN 376B RVS M14x2 mm HSS-Co genitreerd en gevaporiseerd 6H


HSS-Co. Vorm B. Type rvs. Genitreerd en gevaporiseerd. Blauring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad · Voor roest-, zuur- en hittebestendige stalen met een vastheid van max. 1000 N/mm²

Artikelnummer 8Z150968
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 14
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 9
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co. Vorm B. Type rvs. Genitreerd en gevaporiseerd. Blauring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad · Voor roest-, zuur- en hittebestendige stalen met een vastheid van max. 1000 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z150968
EAN 4015448610748
UBB 500751853432
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867354
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.