text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machinetap DIN 376B RVS M12x1,75 mm HSS-Co TiCN 6H


HSS-Co. Vorm B. Type rvs. TiCN-coating. Blauring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad · Voor roest-, zuur- en hittebestendige stalen met een vastheid van max. 1000 N/mm²

Artikelnummer 6H389896
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 27395
Draadmaat 12
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 7
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co. Vorm B. Type rvs. TiCN-coating. Blauring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad · Voor roest-, zuur- en hittebestendige stalen met een vastheid van max. 1000 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 6H389896
EAN 4015448596028
UBB 500751857078
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867427
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.