text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machinetap DIN 374C M8x0,75 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Vorm C. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Tolerantieveld 6H. Voor schroefdraad voor blinde gaten. In stalen tot een vastheid van ca. 1000 N/mm², smeedbaar gietijzer en langspanende non-ferrometalen

Artikelnummer 6U109563
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Draadmaat 8
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Sleutelvierkant (mm) 45904
Linkse draad Nee
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co. Vorm C. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Tolerantieveld 6H. Voor schroefdraad voor blinde gaten. In stalen tot een vastheid van ca. 1000 N/mm², smeedbaar gietijzer en langspanende non-ferrometalen

Artikelnummers

Artikelnummer 6U109563
EAN 4015448818885
UBB 500751861278
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867481
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.