text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machinetap DIN 374B universele M12x1 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Vorm B. Type UNIVERSEEL. Gevaporiseerd. Grünring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Artikelnummer 2V102076
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 12
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 7
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co. Vorm B. Type UNIVERSEEL. Gevaporiseerd. Grünring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Artikelnummers

Artikelnummer 2V102076
EAN 4015448597094
UBB 500751870006
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867653
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.