text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machinetap DIN 371B M4x0,7 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Vorm B. TiN-gecoat. Met rechte groef. Flanken teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Verpakt per 1

Omschrijving

HSS-Co. Vorm B. TiN-gecoat. Met rechte groef. Flanken teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 1F747279
EAN 4015448818540
UBB 500751849166
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867301
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.