text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machinehoutspiraalboor d. 6,0 mm totale lengte 93 mm chroom-vanadiumstaal TECWER


Chroom-vanadiumstaal. Cilindrische schacht. Met doorlopend achterfrezing, centreerpunt en voorsnijders

Artikelnummer 2N311392
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 6
Opnamesysteem Overig
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 93
Diameter boor (mm) 6
Schachtdiameter (mm) 6
Opnamesysteem Overig
Geschikt voor hout Ja
Snijmateriaal Chroomvanadiumstaal
Schachtvorm Cilindrisch
Merken Tecwerk

Omschrijving

Chroom-vanadiumstaal. Cilindrische schacht. Met doorlopend achterfrezing, centreerpunt en voorsnijders

Artikelnummers

Artikelnummer 2N311392
EAN 4015448582724
UBB 500751741983
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000863106
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.