text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Lamellenslijpstift d.40xH20mm korreling 60 korund schacht-d. 6 mm


Hoogwaardig slijpgereedschap met korundbestrooide weefsellamellen. Kunstharsbinding. Universeel toepasbaar. Geschikt voor de bewerking van vormdelen, radiussen en moeilijk toegankelijke oppervlakken in de gereedschaps-, apparaten-, en containerbouw. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 1Y909887
Max. toerental (1/min) 19100
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Korrel type Corundum
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 19100
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Korrel type Corundum
Merken Tecwerk

Omschrijving

Hoogwaardig slijpgereedschap met korundbestrooide weefsellamellen. Kunstharsbinding. Universeel toepasbaar. Geschikt voor de bewerking van vormdelen, radiussen en moeilijk toegankelijke oppervlakken in de gereedschaps-, apparaten-, en containerbouw. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y909887
EAN 4015448981442
UBB 500751482422
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 2000841458
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.