text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hardkunststof koffer binnen-B465xD255xH352mm HDPE-kunststof 42 l


Verrijdbaar met hoge onderschaal. Van HDPE-kunststof. 3- vak uittrekbare telescoop, 665 mm lang. Rubberen, gelagerde, grote wielen. Brede wielenstand. Extreem slagvast. Robuuste, vochtbestendige gereedschapsborden. Een gereedschapsbord dubbel in te delen. Aluminium kader rondom. Klapcilindersloten. Klikscharnieren. Vloerglijders. Afsluitbaar. Draagvermogen 25 kg

Artikelnummer 8R030565
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

Verrijdbaar met hoge onderschaal. Van HDPE-kunststof. 3- vak uittrekbare telescoop, 665 mm lang. Rubberen, gelagerde, grote wielen. Brede wielenstand. Extreem slagvast. Robuuste, vochtbestendige gereedschapsborden. Een gereedschapsbord dubbel in te delen. Aluminium kader rondom. Klapcilindersloten. Klikscharnieren. Vloerglijders. Afsluitbaar. Draagvermogen 25 kg

Artikelnummers

Artikelnummer 8R030565
EAN 4015448600855
UBB 500751910695
UNSPSC 53121701
Fabrikant artikelnummer 2000871743
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.