text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Handdraadtap DIN 352 nr. 2 M5x0,8 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. DIN 352. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Artikelnummer 3E949999
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS. DIN 352. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 3E949999
EAN 4015448594581
UBB 500751840231
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867152
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.