text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hamerboor d. 30,0 mm werk-L.400 mm L.520 mm SDS-max


SDS-max. Zeer hoge boorsnelheid, door de 2 snijvlakken. Speciaal gehard oppervlak voor hogere breukvastheid bij het hamerboren. Gecertificeerd door de testgemeenschap muuboren Toepassingsgebieden: Beton, steen, metselwerk, klinkers

Artikelnummer 0F657721
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 520
Diameter boor (mm) 30
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor steen Ja
Merken Tecwerk

Omschrijving

SDS-max. Zeer hoge boorsnelheid, door de 2 snijvlakken. Speciaal gehard oppervlak voor hogere breukvastheid bij het hamerboren. Gecertificeerd door de testgemeenschap muuboren Toepassingsgebieden: Beton, steen, metselwerk, klinkers

Artikelnummers

Artikelnummer 0F657721
EAN 4015448830641
UBB 500751758151
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 2000864154
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.