text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hamerboor d. 16,0 mm werk-L.200 mm L.340 mm SDS-max


SDS-max. Zeer hoge boorsnelheid, door de 2 snijvlakken. Speciaal gehard oppervlak voor hogere breukvastheid bij het hamerboren. Gecertificeerd door de testgemeenschap muuboren Toepassingsgebieden: Beton, steen, metselwerk, klinkers

Artikelnummer 9B581264
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 200
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 340
Diameter boor (mm) 16
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 200
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor steen Ja
Merken Tecwerk

Omschrijving

SDS-max. Zeer hoge boorsnelheid, door de 2 snijvlakken. Speciaal gehard oppervlak voor hogere breukvastheid bij het hamerboren. Gecertificeerd door de testgemeenschap muuboren Toepassingsgebieden: Beton, steen, metselwerk, klinkers

Artikelnummers

Artikelnummer 9B581264
EAN 4015448830542
UBB 500751757245
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 2000864138
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.