text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Gatenzaag zaag-d. 68 mm snijdiepte 38 mm 4/6 combitand HSS-bimetaal zonder toebe


HSS-bimetaal. De breukveilige constructie van de gatenzagen is geschikt voor het zagen van ronde gaten in praktisch alle bewerkbare materialen, inclusief gietijzer, koper, brons, aluminium en hout. Alle afmetingen hebben een 4/6-combitand en kunnen tot een snijdiepte van 38 mm worden gebruikt. De bijbehorende opnameschachten maken een gemakkelijk en snel inspannen mogelijk in hand- c.q. stationaire boormachines Levering zonder opnameschacht

Artikelnummer 6B793696
Diameter 68
Snijdiepte (mm) 38
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 68
Snijdiepte (mm) 38
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-bimetaal. De breukveilige constructie van de gatenzagen is geschikt voor het zagen van ronde gaten in praktisch alle bewerkbare materialen, inclusief gietijzer, koper, brons, aluminium en hout. Alle afmetingen hebben een 4/6-combitand en kunnen tot een snijdiepte van 38 mm worden gebruikt. De bijbehorende opnameschachten maken een gemakkelijk en snel inspannen mogelijk in hand- c.q. stationaire boormachines Levering zonder opnameschacht

Artikelnummers

Artikelnummer 6B793696
EAN 4015448961819
UBB 500751313130
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 2000814630
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.