text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Gatenzaag zaag-d. 33 mm snijdiepte 4 mm HM-inzetstukken met boor en veer


Vlakke snede. Met hardmetaal bezette snijkanten maken meermaals naslijpen mogelijk. Verwisselbare centreerboor. Uitwerpveer voor de boorkern voor materiaaldikten tot 4 mm bij ongelegeerde staalsoorten. RVS tot 2 mm. Vanaf 31 mm Ø met speciaal geharde opnamehouder. Boorlichaam 12 mm. Snijdiepte 4 mm. Opnameschacht 13 mm Ø

Artikelnummer 4Y778296
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

Vlakke snede. Met hardmetaal bezette snijkanten maken meermaals naslijpen mogelijk. Verwisselbare centreerboor. Uitwerpveer voor de boorkern voor materiaaldikten tot 4 mm bij ongelegeerde staalsoorten. RVS tot 2 mm. Vanaf 31 mm Ø met speciaal geharde opnamehouder. Boorlichaam 12 mm. Snijdiepte 4 mm. Opnameschacht 13 mm Ø

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y778296
EAN 4015448953265
UBB 500751238568
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 2000800058
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.