text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M6 x 1 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Položka č. 6O430345
Outer diameter (mm) 20
Height 7
Thread type Metric
Thread size (metric) 6
Pitch thread (mm) 1
Ambalat la 1

Technické údaje

Outer diameter (mm) 20
Height 7
Thread type Metric
Thread size (metric) 6
Pitch thread (mm) 1
Cutting material HSS

Popis

HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Čísla materiálu

Položka č. 6O430345
EAN 4015448597339
UBB 500751875476
UNSPSC 27112805
Číslo materiálu výrobcu 2000867736
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.