text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Handdraadsnij-ijzer sets
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
Loodgieter gereedschappen
Draadsnijgereedschappen
Handdraadsnij-ijzer sets
7O005287
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Tecwerk Snij-ijzer vorm B M4 x 0,7 mm HSS 6g
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
7O005287
Buitendiameter (mm)
55
Hoogte
5
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
4
Spoed schroefdraad (mm)
0.7000000000000001
Snijmateriaal
HSS
Merken
Tecwerk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Buitendiameter (mm)
55
Hoogte
5
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
4
Spoed schroefdraad (mm)
0.7000000000000001
Snijmateriaal
HSS
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7O005287
EAN
4015448597315
UBB
500751875211
UNSPSC
27112805
Fabrikant artikelnummer
2000867734