text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Conische verzinkboor DIN 335 C 90 graden nominale-d. 15 mm HSS nano 3-vlakkensch


HSS. Met nano-coating. DIN 335 C. 3 snijkanten. Verzinkhoek 90°. Schacht met 3 spanvlakken vanaf een nominale-Ø 8,3 mm. Rechtssnijdend. Variabel terugslijping. Voor de bewerking van staal, roest- en hittebestendige staalsoorten, aluminium, messing en kunststoffen

Artikelnummer 5C292163
Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 60
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Verzinkhoek (°) 90
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 60
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 42038
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS. Met nano-coating. DIN 335 C. 3 snijkanten. Verzinkhoek 90°. Schacht met 3 spanvlakken vanaf een nominale-Ø 8,3 mm. Rechtssnijdend. Variabel terugslijping. Voor de bewerking van staal, roest- en hittebestendige staalsoorten, aluminium, messing en kunststoffen

Artikelnummers

Artikelnummer 5C292163
EAN 4015448585855
UBB 500751765321
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 2000865179
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.