text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Centreerboor DIN 333 vorm A nominale-d. 5 mm HSS rechtssnijdend


HSS. DIN 333. Vorm A. Verzinkhoek 60°. Voor het maken van centerboringen volgens DIN 332 zonder beschermverzinking. Voor algemeen toepassing. < 1,0 mm = enkelzijdige uitvoering

Artikelnummer 4A176513
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 45789
Nom. diameter (mm) 5
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 60
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 45789
Nom. diameter (mm) 5
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 60
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS. DIN 333. Vorm A. Verzinkhoek 60°. Voor het maken van centerboringen volgens DIN 332 zonder beschermverzinking. Voor algemeen toepassing. < 1,0 mm = enkelzijdige uitvoering

Artikelnummers

Artikelnummer 4A176513
EAN 4015448635819
UBB 500751688101
UNSPSC 27112801
Fabrikant artikelnummer 2000861809
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.