Zelfdraadvormende schroeven metrisch
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
Zelfdraadvormende schroeven metrisch
67020
67020.040.012
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
TAPTITE 2000® Zelfdraadvormende zeskantflensbout DIN ≈7500 Staal Elektrolytisch verzinkt M4X12
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
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
dc(max.)
8.9
k (max.)
3.58
L (mm)
12
P
0.7
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈7500-1-DE
Artikelnummers
Artikelnummer
67020.040.012
EAN
8715494293402
UBB
500574673215
UNSPSC
31161512