Zelfdraadvormende schroeven metrisch
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
Zelfdraadvormende schroeven metrisch
67080
67080.050.010
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
TAPTITE 2000® Zelfdraadvormende verzonken schroef met Torx® DIN ≈7500-1 Staal Elektrolytisch verzinkt M5X10
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
Torx®
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
Torx®
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
dk
9.2
k (max.)
2.5
L (mm)
10
P
0.8
Sleutel
25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈7500-1-QE
Artikelnummers
Artikelnummer
67080.050.010
EAN
8715494293655
UBB
500574675780
UNSPSC
31161512