text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zelfdraadvormende schroeven metrisch
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
Zelfdraadvormende schroeven metrisch
67155
67155.030.012
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
TAPTITE 2000® Zelfdraadvormende bolcilinderschroef met Torx® DIN ≈7500-1 Staal Elektrolytisch verzinkt M3X12
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
Torx®
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
Torx®
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
dk
6
k (max.)
2.52
L (mm)
12
P
0.5
Sleutel
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈7500-1-PE
Artikelnummers
Artikelnummer
67155.030.012
EAN
8715494298780
UBB
500574677356
UNSPSC
31161512