text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Pomac Automation B.V.
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
Draadstangen & studbolts
Tapeinden
21521
21521.160.040
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Tapeind inschroeflengte ≈ 1,25d DIN 939 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X40
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M16
Lengte
40 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
78.9
Info
ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven bijv. een tapeind M10 x 65 - DIN 938, waarbij dan de werkende lengte L = 65 mm en de inschroeflengte b
1
= 12 mm. De totale lengte is dus 65 + 12 = 77mm. De draadlengte aan de moerzijde b
2
= 26 mm.
De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie Sk6, vlgs DIN 13-51, vervaardigd, d.w.z. 'zwaar gaand', voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage.
De tapeinden vlgs DIN 939 (5.6/5.8/8.8) met een inschroeflengte ≈ 1,25d worden o.a. toegepast in gietijzer.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b:L≤125mm
38
b:125mm
L≤200mm
44
bm ≈ 1,25d
20
b2=L-(x1+3) t/m L≤
45
d-D
M16
L (mm)
40
P
2
x
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-135
DIN
939
Artikelnummers
Artikelnummer
21521.160.040
EAN
8717077787315
UBB
500651638479
UNSPSC
31161610
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model