Pomac Automation B.V.
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
Tapeinden
21525
21525.160.190
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
Tapeind inschroeflengte ≈ 1,25d DIN 939 Staal Blank 10.9 M16X190
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
10.9
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
190 mm
Klasse
10.9
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven bijv. een tapeind M10 x 65 - DIN 938, waarbij dan de werkende lengte L = 65 mm en de inschroeflengte b
1
= 12 mm. De totale lengte is dus 65 + 12 = 77mm. De draadlengte aan de moerzijde b
2
= 26 mm.
De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie Sk6, vlgs DIN 13-51, vervaardigd, d.w.z. 'zwaar gaand', voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage.
De tapeinden vlgs DIN 939 (5.6/5.8/8.8) met een inschroeflengte ≈ 1,25d worden o.a. toegepast in gietijzer.
Afmetingen
b:L≤125mm
38
b:125mm
L≤200mm
44
bm ≈ 1,25d
20
b2=L-(x1+3) t/m L≤
45
d-D
M16
L (mm)
190
P
2
x
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
939
NF
E25-135
Artikelnummers
Artikelnummer
21525.160.190
EAN
8717077218765
UBB
500648198298
UNSPSC
31161610