text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Pomac Automation B.V.
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Draadstangen & studbolts
Tapeinden
55270
55270.200.085
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
Tapeind inschroeflengte ≈ 1,25d DIN 939 Roestvaststaal (RVS) A4 M20X85
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
85 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
241
Info
ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven bijv. een tapeind M10 x 65 - DIN 938, waarbij dan de werkende lengte L = 65 mm en de inschroeflengte b
1
= 12 mm. De totale lengte is dus 65 + 12 = 77mm. De draadlengte aan de moerzijde b
2
= 26 mm.
De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie Sk6, vlgs DIN 13-51, vervaardigd, d.w.z. 'zwaar gaand', voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage.
De tapeinden vlgs DIN 939 (5.6/5.8/8.8) met een inschroeflengte ≈ 1,25d worden o.a. toegepast in gietijzer.
HS- en goederencode
7318153590
Afmetingen
b:L≤125mm
46
b:125mm
L≤200mm
52
bm ≈ 1,25d
25
b2=L-(x1+3) t/m L≤
55
d-D
M20
L (mm)
85
P
2.5
x
6.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-135
DIN
939
Artikelnummers
Artikelnummer
55270.200.085
EAN
8715494123020
UBB
500571392843
UNSPSC
31161610
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen