text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapeind inschroeflengte ≈ 1,25d BSW Staal Blank 5.6 5/8X70MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 5.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5/8 Inch
Lengte 70 mm
Merken Fabory
Klasse 5.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort British Standard Whitworth
Gangen per Inch 11
Gewicht per stuk (g) 124
Info
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan klasse 5.8 geleverd worden in plaats van klasse 5.6.
    • Whitworthschroefdraad (BSW) wordt internationaal niet aanbevolen.
    • Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M) schroefdraad te gebruiken.
    • ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven, bijv. een tapeind 5/16 x 25 ≈ DIN 939, waarbij dan de werkende lengte L = 25 mm en de inschroeflengte e = 10 mm.
    • De totale lengte is dus 25 + 10 = 35 mm.
    • De draadlengte aan de moerzijde b = 18 mm.
    • De tapeinden vlgs ≈ DIN 939 (1955) met een inschroeflengte e ≈ 1,25 d worden o.a. toegepast in gietijzer.
    • De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie Sk6, vlgs DIN 13 en 14, Beiblatt 14 (1944) vervaardigd, d.w.z. ”zwaar gaand”, voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage.
HS- en goederencode 7318154290

Afmetingen

b 28
e ≈ 1,25d 20
L (mm) 70

Normeringen

DIN ≈939

Artikelnummers

Artikelnummer 21540.158.070
EAN 8715492614605
UBB 950353052596
UNSPSC 31161610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.