text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon longueur d'implantation ≈ 1,25d DIN 939 Acier Brut 10.9 M20X200


Položka č.
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 10.9
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Ambalat la 1

Technické údaje

Diamètre M20
Longueur 200 mm
Marque Fabory
Classe 10.9
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 520
Info
  • ATTENTION: lors de la commande de goujons conformes a la DIN, il faut mentionner le diamètre d x la longueur utile L, par exemple un goujon M10 x 65 - DIN 938 aura une longueur utile de 65 mm et sa longueur d’implantation b1= 12 mm. La longueur totale est donc: 65 + 12 = 77 mm. La longueur filetée du côté de l’écrou est: b2= 26 mm.
  • La filet de la partie pénétrante est réalisé avec les tolérances Sk6, svt DIN 13-51, exécution 'grossière' (de cette manière, le dévissage du goujon est empêché).
  • La goujons svt DIN 939 (5.6/5.8/8.8) avec une longueur d’implantation ≈ 1,25d sont surtout fixés dans des pièces en fonte.
Code Douanier 7318154890

Rozmery

b:L≤125mm 46
b:125mmL≤200mm 52
bm ≈ 1,25d 25
b2 =L-(x1+3) à L≤ 55
d-D M20
L (mm) 200
P 2.5
x 6.3

Normy

DIN 939
NF E25-135

Čísla materiálu

Položka č. 21525.200.200
EAN 8717077218901
UBB 500648199692
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.