text.skipToContent text.skipToNavigation

Plain washer DIN 125-1A Stainless steel A4 140 HV M16


Artikelnummer
Diameter
Brand Fabory
Class 140 HV
For nom. size 16
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 9.84
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M16
Brand Fabory
Class 140 HV
For nom. size 16
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 9.84
Commodity code 7318220091

Afmetingen

d1 17
d2 30
h 3

Normeringen

NEN 2269-A
ISO 7089
DIN 125-1A

Artikelnummers

Artikelnummer 55420.160.001
EAN 8715492345189
UBB 950356116315
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.