text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Plaatboor Heavy Duty DIN 1897-RN Cobalt HSS 8% Helder 5,50MM


PLaatboor HSS-Co Heavy Duty Cobalt. Heavy duty boor vervaardigd uit cobalt gelegeerd staal met uitstekende hittebestendigheid. Voor het boren in staal tot en met 1.400N/mm2, roestvaststaal, hittebestendig staal en brons. Zeer geschikt voor volume productie met automatische machines. Boorpunt: 135°, spiraalhoek: normaal, kerndikte: versterkt, tolerantie diameter: h8, tolerantie schacht: f11. Geproduceerd volgens BS 328, DIN 1897RN. Punt volgens DIN 1412C.

Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Omschrijving

PLaatboor HSS-Co Heavy Duty Cobalt. Heavy duty boor vervaardigd uit cobalt gelegeerd staal met uitstekende hittebestendigheid. Voor het boren in staal tot en met 1.400N/mm2, roestvaststaal, hittebestendig staal en brons. Zeer geschikt voor volume productie met automatische machines. Boorpunt: 135°, spiraalhoek: normaal, kerndikte: versterkt, tolerantie diameter: h8, tolerantie schacht: f11. Geproduceerd volgens BS 328, DIN 1897RN. Punt volgens DIN 1412C.

Artikelnummers

Artikelnummer 3N931372
EAN 5036140195523
UBB 500649865374
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer SWT1252255A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.