Studbolts
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
Studbolts
LOCA_PIMSF
PIMSF508480
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
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM B637 Staal Blank NIMONIC 80A 2 Inch X480 (18.7/8)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
NIMONIC 80A
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2 Inch
Lengte
480 mm
Klasse
NIMONIC 80A
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Afmetingen
L (mm)
480
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASTM
B637
Artikelnummers
Artikelnummer
PIMSF508480