Studbolts
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
Studbolts
LOCA_PIMI3
PIMI3158080
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
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193/A194 Staal Zink gebichromatiseerd Gr.B7 - Gr.2H 5/8X80 (3.1/4)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Zink gebichromatiseerd
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5/8 Inch
Lengte
80 mm
Klasse
Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Zink gebichromatiseerd
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Afmetingen
L (mm)
80
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASTM
A193/A194
Artikelnummers
Artikelnummer
PIMI3158080